DR002 アクアナノレイヤーJKT

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 43128481 品番 61643
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐水圧10,000mm、わずか約100gの軽量・防水コンパクトウェア。
生地の厚さは約0.05mmと非常に薄くて軽いため、着ぶくれしにくく、走行中でも体への負担が少なく疲れにくいのが特長です。
メッシュジャケットの防風インナーとしても、突然の雨に対応するアウターとしても活躍。
小さくたたんで携帯しやすく、ツーリング中の急な天候変化にも柔軟に対応できます。
ライディング姿勢に配慮したロングテール仕様でお尻までしっかりカバー。
インナー・アウターの両方で使えるシンプルなデザイン。
前後の反射プリントで夜間走行も安心です。
収納袋は持ち運びに便利なカラビナ付き。

用途ロングテール仕様&反射プリントでライディング姿勢に対応し、夜間の視認性も確保 BK サイズL 質量(g)100 収納寸法(mm)150×100 素材ポリエステル100% / 裏:TPUコート
注意
※ アウターとして着用する場合は下に着るジャケットの厚みに応じて、ワンサイズ上の着用をおすすめします。
※ 本製品はシームテープ加工を施していないため、本格的な雨天時はレインウェアの着用を推奨。
※ 防水コーティングは強い摩擦を受けると防水面の破れや剥離する可能性があります。
※ 経年劣化や洗濯によって防水性能が低下する可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43128499
2025-10-10
用途:
ツーリングで携帯すると重宝します
製造業

天気が微妙な時や簡易的な防寒着として上から着用しています。完全な防水・防寒着ではありませんが、例えば霧で気温も下がり水滴で濡れる時などは充分活用出来ました。何より薄手なので携帯に便利です。大きめのウエストバッグでも入る程度。天候や気温が変わりやすい時期にはあると重宝します。但し豪雨や長時間の雨天走行、本格的な防寒着としての使用には不向きで過度な期待は出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする