SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY115)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
注文コード
43128855
品番
SY115-3D-Q
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
使用流体
空気