大阪魂
(+)皿小ねじ(黄銅/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(15000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(6000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M2
M2.5
M2.6
M3.5
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
30
30
25
6
8
15
3
4
5
10
20
14
12
16
18
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
32
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.4
0.45
0.6
0.8
1
1.25
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43129186
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
30
材質
黄銅
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91