SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 差し込み式キャスター
SISIKU(シシク)の ストッパーあり差し込み式キャスター
差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43129470
品番
BKWSC-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)
周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途
中荷重用。
舞台や展示パネルの足場用に。
トラスコ品番
685-7115
材質
金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、表面処理(フォーク・スチールホイール):黒塗装、表面処理(ストッパー・ジャッキ・ステム):三価クロメート
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
差込:64
車輪幅(mm)
45
取付高(mm)
196.6
車輪
ゴム車輪
取付穴(mm)
11
ステム径(Φmm)
35
許容荷重(daN)
1960
車輪径D(Φmm)
150
車輪取付幅(mm)
56
ロッド長さ(m)
棒:93
偏心(mm)
45
ステム長(mm)
100