SY30M-1-35AV2-N9 SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M) SMC 43130824

SY30M-1 - 給排気ブロックアセンブリ(SY30M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式(12) 上配管形 取付方式直接取付 注文コード43130824 品番SY30M-1-35AV2-N9
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は型式・取付方式など147種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径P、Eポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手 仕様給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付 型式(12) 上配管形 取付(-) 直接取付 取付方式直接取付 シリーズSY3000 パイロット方式(V) 内部パイロット 取出方向(2) コネクタ横向き 配管方向上配管 給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング(20極)電源ターミナル付 ポート管接続口径【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向横向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする