管接続口径P、Eポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
仕様給排気ブロックアセンブリ:(35) PCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
型式(12) 上配管形
取付(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
取付方式DINレール取付 (DINレールなし)
シリーズSY3000
パイロット方式(RV) 外部パイロット
取出方向(1) コネクタ上向き
配管方向上配管
給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング(20極)電源ターミナル付
ポート管接続口径【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向上向き