大阪魂
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
長さ(mm)
12
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43132467
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
頭部ブラック(頭部のみ塗装)
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7