大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M8
長さ(mm)
13
5
13
14
15
18
20
22
25
30
35
40
45
8
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1.25
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43133806
品番
M4×13
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
13
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
約3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91