大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
7
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
13
22
30
35
45
40
50
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43135181
品番
M3×7
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
7
材質
ステンレス
十字穴番号
1
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
寸法C(mm)
約0.20
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05