曜日別特売
M5×8 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) 大阪魂 43135364

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(1000個)注文コード43135364品番M5×8
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.30頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.9寸法m(mm)約4.5穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする