大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)小形アプセット小ねじ12平(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
43135723
品番
M8×10
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
3
寸法S(mm)
12
表面処理
ニッケル
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
十字穴