M2×5 (+)超低頭ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 43135915

(+)超低頭ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1箱(2000個)注文コード43135915品番M2×5
販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)5寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4材質表面処理ノンクロームブラック頭部形状超低頭寸法M(mm)#0穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする