大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
(+)超低頭ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43135924
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
0.3
寸法D(Φmm)
3.4
材質
鉄
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
超低頭
寸法M(mm)
#0
穴の形状
十字穴