大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43138706
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
13
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法B(mm)
10
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
6.2
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目