大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43141664
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒