大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43142163
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
TRX
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
ドライブサイズ
T8