SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3140)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC5
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
43143065
品番
SY3140-SME
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(S) DC5
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード