※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ケース形状B
大きさ150
接続ねじR3/8
注文コード43143584
品番670-B781-2-H1H2:-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品はケース形状・大きさ・接続ねじなど72種類から選べます
他の種類を見る
このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。
電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。
マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。