大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43144473
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.7
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
茶ブロンズ
寸法A(mm)
3.35
寸法D(mm)
1.016
寸法I(mm)
(最小)1.143
寸法K(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ドライブサイズ
T20