大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43144911
品番
M3×15
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.016
寸法K(mm)
1.9
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
6.9
ドライブサイズ
T10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。