SY3140R-5WAOU-Q S Series(SY3140R) SMC 43145533

S Series(SY3140R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 注文コード43145533 品番SY3140R-5WAOU-Q
参考基準価格(税別)¥9,190 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など73種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル リード線取出方法M8コネクタ:コネクタケーブル付 ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする