SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3140R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8 サブプレート付
切換方式
2位置シングル
注文コード
43145637
品番
SY3140R-BLZE-01
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
1/8 サブプレート付
使用流体
空気