SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY3140RT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43145725
品番
SY3140RT-5MOZE
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード