大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43149967
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ノンクロームブラック
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10