曜日別特売
MGL-FD-4XAR LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式 オーツカ光学 43150959

MGL-FD-4XAR LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式 オーツカ光学 43150959
MGL-FD-4XAR LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式 オーツカ光学 43150959
MGL-FD-4XAR LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式 オーツカ光学 43150959

LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ デスクホルダー固定式フリーアーム式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンズ倍率4XAR
内容量1台注文コード43150959品番MGL-FD-4XAR
参考基準価格(税別)¥128,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。

寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.2(レンズ無し・本体)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)1000入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステムクランプ幅(mm)10-60機能調光あり(100%~0%)光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付レンズ倍率4XAR防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする