オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
マグナワイドレンズシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43151099
品番
MAG-3XAR
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
マグナライトシリーズ専用に設計された「マグナワイドレンズシステム」はΦ150mm、 ARコート標準装備の光学ガラスレンズです。
質量(g)
700
径(Φmm)
レンズ寸法/接眼:150
対応機種
MAGNALIGHT
レンズ
マグナワイドレンズシステム
機能
AR(反射防止)コートレンズラインナップ:有り
レンズ倍率
3XAR
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
1枚
間隔(mm)
アイポイント/目とレンズ:150、作動距離/レンズと対象物:120
視野径(Φmm)
180