モニターアーム ショート シングル 1画面 支柱付 ガススプリング式 17〜32インチ 耐荷重約1〜9kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43151555 品番DPA-SS07BK
参考基準価格(税別)¥16,970 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17〜32インチサイズのモニターに対応する、支柱付きのガススプリング式のシングルモニターアームです。
17〜32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアーム、支柱付きです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート、ネジ×1、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.15 ブラック 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1〜9 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約538×約715 適合サイズ17〜32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10〜85、グロメット(穴に通して固定):10〜40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする