モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17〜32インチ 耐荷重約2〜9kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43151580 品番 DPA-SS08WH
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17〜32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
17〜32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。

仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 ホワイト 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約2〜9kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17〜32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10〜85、グロメット(穴に通して固定):10〜85

商品説明動画

組み立て DPA-SS08WH
製品紹介 DPA-SS08WH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする