毛玉取り器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43151939 品番KC-NR522-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着たままカットOK
衣類を着たまま毛玉カット
スピードカット大型刃
スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。
ふわふわガード
刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。
ダストボックス
静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
充電式
電池交換不要なUSB充電式。USB Type-C コード付き ※ACアダプターは付属していません

付属品ふわふわガード、充電用USBケーブル、ブラシ、ポーチ、取扱説明書 P(メモリアルピンク) 質量(g)約210(ふわふわガード装着時) 電源充電式 USB DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185 コードなし 充電時間(時間)約8 使用可能時間(分間)約38 (満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43151939 KC-NR522-V 62395290 KC-NR525-V 毛玉取り器 とるとるBasic(USB充電式) マクセルイズミ 毛玉取り器 とるとるBasic(USB充電式) マクセルイズミ 1台 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする