防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 耐衝撃性 保証2年 IT9388-HT

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43152115 品番IT9388-HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

レンズのパン範囲・ローテーション範囲はともに360度駆動可能なので、1台で広範囲の映像撮影が可能です。
IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性を有しているため、屋外監視にも適しています。
30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。

用途IT9388-HTは5Mピクセルのレンズを搭載したフラットドーム型ネットワークカメラです。 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド 仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】360度、【ローテーション範囲】360度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream V対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト(サポート)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR その他ケージング IP66、IK10(メタルハウジング) 質量(g)625 タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス 消費電力(W)最大 9.8(IRオン)最大 6.29(IRオフ) 角度(°)【チルト】70 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズバリフォーカル/リモートフォーカス 対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力 寸法(Φ×mm)120×90.5(マウンティングブラケット含む) インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 解像度【画像】2560×1920(5MP) 保証期間3年、【ライセンス延長期間】5年 焦点距離(mm)f=2.8〜12 S/N比61dB 安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL 確度【撮影】水平:30度〜88度、垂直:23度〜65度、対角:38度〜115度 コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2 シャッター速度(秒)1/5〜1/32000 内蔵RAM512MB 有効距離(m)5 絞りF1.4〜F2.8 光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 圧縮方法G.711/G.726 映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG インジケータ【LED】電源および動作状態 フレームレート最大20fps @ 2560×1920 アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 動作温度範囲(℃)起動時:-10〜60、動作時:-20〜60 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP,I Pv 4, I Pv 6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ I P, TLS, UDP, UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット 湿度(%)90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする