※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAZ型 泥水用水中ポンプ(かくはん羽根付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43152280 品番 42EAZ253.7
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ボルテックスタイプのかくはん羽根により、かくはん効果が抜群で底置きによる工事現場の最終排水に最適です。
耐摩耗性に優れた材料を使用しているため、耐久性に優れています。
分解・メンテナンスが容易なB.P.O.(BackPull Out)構造。電動機本体部とインペラ、ケーシング、ストレーナが簡単に分解でき、クリアランス調整も不要。整備やメンテナンス時間を短縮することができます。
電動機保護装置の内蔵により過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。

用途雨水・湧水・土砂水の排水、土木建設工事現場の排水、土砂・切削粉混入水の圧送、生コン水処理の1次水の移送、河川からの取水 付属品ホースカップリング(本体に取付済)×1、水中ケーブル(本体に取付済)10m 材質羽根車:FCD700、かくはん羽根:FCD700、ケーシング:ゴム/SBR、中間ケーシング:FC200、軸スリーブ:SUS420J2(焼入れ)、軸封:電動機側 SiC/SiC、接液側 SiC/SiC、軸封部封入液:タービン油VG32 出力(kW)3.7 極数2極 形式乾式水中 周波数(Hz)50 電圧(V)200 口径(Φmm)100(4インチ) 全揚程(m)18 接続ホースカップリング 冷却方式半内装式 pH6.5〜8.0 絶縁種別F種 保護装置オートカット 吐出量(m3/min)0.50 取扱液雨水・湧水・土砂水 ケーブル3PNCT ポンプ水没最大水深(m)8 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受 液温(℃)0〜40 三相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする