VESAスペーサー金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153331 品番CR-PLS5
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ディスプレイ縦設置時、左右にずれたVESA穴を中央位置へ移動させることができるフレームです。
ディスプレイは縦方向のVESAが100〜400mmまで対応可能です。
横方向のVESAピッチが200、300、400mm対応のディスプレイスタンドに取り付け可能です。
ディスプレイスタンド本体と本製品を取り付ける為のトラス頭小ネジM6×12、4本を同梱しています。※本製品とディスプレイを取り付けするボルトは付属していません。ディスプレイの仕様にあったボルトを別途ご用意ください。※ディスプレイ取付けボルトサイズによってワッシャが必要になります。推奨サイズは以下を参考にしてください。M4:Φ16以上M5:Φ15以上M6:Φ14以上M8:ワッシャー不要

付属品トラス頭小ネジM6×12 4本(ディスプレイスタンド取り付け用)ワッシャM6 4枚 仕様●個口数:1個口●対応ディスプレイ質量_最大:130kg 材質スチール(エポキシポリエステル粉体塗装) 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする