液晶ディスプレイスタンド 40〜65型対応 ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43153410 品番CR-PL66
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

40〜65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。
VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。
ディスプレイの中心高さは500〜700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。
角度調整機能が付いており、0〜2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。
鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。
ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。
移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。
前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。
配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。
VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm 材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など キャスターありナイロン キャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターありABS 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする