製品写真

- ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス) 43153455 - ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス) 43153455

ピエゾブザーB2PBシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43153455 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)

保護構造IP65(前面部) 取付寸法(mm)Φ22/25兼用 電源電圧(V)DC12〜24 動作表示灯 取得規格CE, UKCA, EAC RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
音 2種類 ・ランプ色表示あり
興国機工株式会社 様

音、色の組み合わせができ、警報の区分ができます。
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする