曜日別特売
- ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス) 43153471

製品写真

- ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス) 43153471
- ピエゾブザーB2PBシリーズ AUTONICS(オートニクス) 43153471

ピエゾブザーB2PBシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
動作表示灯
内容量1個注文コード43153471品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)

保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24動作表示灯取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 音 2種類 ・ランプ色表示あり
興国機工株式会社

音、色の組み合わせができ、警報の区分ができます。
便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする