関西洋鋸
関西洋鋸の 刈払機
関西洋鋸の 金属刃
フリー刃 スパイダー幅広 8枚入(ボルト・ナット・ワッシャ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43153541
品番
SP-F(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
付属品
ボルト4本・袋ナット6個・ワッシャ2個
適合機種
●オーレック:SP431F、852F、AZ431、852F ●共立:AZ431F、650AF、851AF、852F、852AF
全長(mm)
75
刃幅(mm)
42