光アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154058 品番HAD-LCSCF-SM
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光ファイバケーブルのSCコネクタをLCコネクタに変換する光変換アダプタです。
LCコネクタオス-SCコネクタメス仕様です。
アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。
コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。

使用温度範囲(℃)20〜75 コネクタ形状LCコネクタ(オス)-SCコネクタ(メス)研磨 挿入損失(dB)UPC研磨:0.5以下 コア径(μm)光ファイバ:SM9 ファイバータイプシングルモード 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする