光アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154067 品番HAD-SCLCF-50M4
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。
SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。
アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。
マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。
コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。

仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下 使用温度範囲(℃)20〜75 コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨 コア径(μm)光ファイバ:50 ファイバータイプマルチモード 変換タイプSCオス-LCメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする