光アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154076 品番HAD-SCLCF-SM
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。
SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。
アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。
コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。

仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下 コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨 使用温度20℃〜75℃ コア径(μm)光ファイバ:SM9 ファイバータイプシングル 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする