光ファイバケーブル OS2 ケーブルのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43154128 品番HKB-M2OS2-CB100
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。
10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。
光ファイバファストコネクタを使って、光パッチケーブルを自作するための光ファイバケーブルです。
広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。

仕様ファイバ種別:シングルモード、ケーブル特性:伝送損失:0.5dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)、標準外径:2.0mm×4.0mm、対応外皮むき工具:HKB-TL37、対応ファイバクリーバー:HKB-TL36、対応クリーニングペーパー:HKB-AC-CL5 形状めがね ケーブル:イエロー 適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX ケーブル長(m)100 対応コネクタHKB-AC-FLCSM、HKB-AC-FSCSM 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)13101550 コア径(μm)光ファイバ:SM9 クラッド径(μm)光ファイバ:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする