光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 仕様ファイバ種別:シングルモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:伝送損失:0.5dB/km以下(1310nm)、標準外径:3.0mm×6.0mm コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 注文コード43154155 品番HKB-HLCLC1-01
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はケーブル長・仕様・コネクタ形状10種類から選べます 他の種類を見る

10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。
10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。
低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。
ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。
分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。
火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。

仕様ファイバ種別:シングルモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:伝送損失:0.5dB/km以下(1310nm)、標準外径:3.0mm×6.0mm 形状めがね補強型 ケーブル:イエロー 適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX ケーブル長(m)1 コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能 芯数2芯 使用環境屋内用 難燃性Eca等級 RoHS指令(10物質対応)対応 光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM) 発光波長(nm)13101550 コア径(μm)光ファイバ:SM9 クラッド径(μm)光ファイバ:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする