外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×460×1200
均等耐荷重(kg/段)100
棚段数4
コンテナ規格:B-21
用途店舗用の什器や、オフィスや倉庫でのご使用に最適です。
付属品アジャスター
質量(kg)32.2
色シルバー
高さ(mm)1200
奥行(mm)460
間口(mm)1500
耐荷重(kg/段)100
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約100
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
コンテナ数1段のコンテナ数:5、コンテナが置ける段数:3、総コンテナ数:15
有効間口(mm)1450
棚板調整ピッチ(mm)25