10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。 データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。 分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。