【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) メタルシェルフ SEタイプ 幅120cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43154328 品番SE1218-B-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径25mm】メタルシェルフのセットです。 収納物に合わせて棚板の高さを変えられます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1785 均等耐荷重(kg/段)75 棚段数5 コンテナ規格:B-13 用途25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品キャスター 質量(kg)24.7 高さ(mm)1785 奥行(mm)460 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)75 キャスターあり 材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5 コンテナ数1段のコンテナ数:4、コンテナが置ける段数:4、総コンテナ数:16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43154328 SE1218-B-13 62938708 SE1218+BMC-300 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラックコンテナセット (R) SEタイプ 幅120cm Φ25mm アイリスオーヤマ 1セット 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする