外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1785
均等耐荷重(kg/段)75
棚段数5
コンテナ規格:B-21
用途25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品キャスター
質量(kg)24.7
高さ(mm)1785
奥行(mm)460
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)75
キャスターあり
材質(棚板)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)5
コンテナ数1段のコンテナ数:4、コンテナが置ける段数:4、総コンテナ数:16