スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154487 品番PDA-IPH028CL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。
特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
ネックストラップ、ハンドストラップを取り付けることができるストラップホール付きです。*ストラップは付属していません。
ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。

仕様ショルダーベルト:なし、スタンド機能:なし、ハンドベルト:なし 材質PC+TPU 対応機種Apple iPhone 16e 防塵防水性能なし 耐衝撃性能あり 防水性なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする