【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 幅120cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)1200 注文コード43154556 品番MR-1212-B-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1200 均等耐荷重(kg/段)125 棚段数4 コンテナ規格:B-21 用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。 付属品アジャスター 高さ(mm)1200 奥行(mm)460 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)125 耐荷重(kg)棚板1枚当り:約125 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 コンテナ数1段のコンテナ数:4、コンテナが置ける段数:3、総コンテナ数:12
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする