USBハブ USB TypeC 12ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154645 品番USB-2THCS12N
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。
背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です
(最大48台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。
1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。
※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。
※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。
USB充電規格BC1.2に対応しています。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。
【iPad・iPhone・iPodTouchについて】
iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。
この機能を使用するには
・Windowsの場合は「iTune」
・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。
【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】
Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。
ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
【ご購入前にご確認ください】
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0〜80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mm セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個 ブラック ポート数12ポート ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作温度(℃)0〜40※結露なきこと 電源供給方式セルフパワー USBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポート ケーブルタイプケーブル着脱 インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする