オーディオ送受信機 Bluetooth

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154688 品番MM-BTAD6
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スイッチで送信・受信の切り替えが出来る送信→TVの音声などをBluetoothヘッドセットやスピーカーで聞くことが出来る。受信→イヤホンジャックのないスマートフォンで有線イヤホンを使って音楽を聞くことが出来る。
aptX Adaptiveに対応送信のみaptX Adaptiveに対応。高音質かつ低遅延で音声を送信することが出来ます。※TVの音声などを遅延が少ない状態で聞くことが出来ます。※受信側のBluetoothヘッドセットなどがaptX Adaptiveに対応していないと使用できません。
マルチポイント搭載で2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することが出来ます。
付属の変換プラグを使うことで、飛行機内のオーディオ、映画などを自分のワイヤレスイヤホンで聞くことが出来ます。

仕様伝送方式:GFSK、SCMS-T:非対応、連続再生最大時間:30時間、充電ポート:USB Type-C セット内容本体、3.5mmオーディオケーブル、アナログ変換ケーブル、飛行機変換プラグ、充電用USBケーブル、取扱説明書 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.3 充電時間2時間 周波数範囲2.402〜2.480GHz 通信距離20m 対応コーデックSBC,apt-X AdaptiveaptX/aptX Adaptiveは送信のときのみ使用可能です。 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP,AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする