【セットでお得】大容量メタルシェルフ コンテナセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43154714 品番SE-1518-B-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅120〜150cm×奥行46cm】【耐荷重75kg/段】大容量タイプで収納力抜群のメタルシェルフです。高耐荷重でオフィスやガレージでの使用にもおすすめです。棚板の組み替えや別売パーツでオリジナルのラックにカスタマイズができます。25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

間口(mm)1500 奥行(mm)460 高さ(mm)1790(アジャスター取付時) 均等耐荷重(kg/段)75 均等耐荷重(kg/台)375 コンテナ規格:B-21 材質棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 質量(kg)29.5 シルバー 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(約)全体375、棚板1枚あたり75 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 コンテナ数1段のコンテナ数:5、コンテナが置ける段数:4、総コンテナ数:20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43154714 SE-1518-B-21 62938848 SE-1518+BMC-300 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 【セットでお得】大容量メタルラック コンテナセット (R) アイリスオーヤマ 1セット 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする